- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 握り玉 鉄のおすすめ人気ランキング
握り玉 鉄のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新112件の「握り玉 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握り玉」、「鉄球」、「握り玉 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)
SUS304
材質
SUS304
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質
(握り玉)フェノール樹脂
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)
鋼材S45C
材質(ロックナット)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SWPB
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304(ボルト:SUS303)
全長(mm)
94
ボール径(Φmm)
46
ねじ山
W3/4×10
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
仕様
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番
806-0453
材質
SUS304 研磨
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプ
インサート(芯金)なし
材質(グリップ)
ABS樹脂
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
材質(本体)
鋼材SUM22
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
鋼材SUM22
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
材質(本体)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ねじ部)
鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。
保護等級IP65採用。
インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質
インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色
長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
195
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
目盛本数(本)
30
材質(インサート)
SUM22L
材質(ピン)
(アンカーピン)スチール
色(本体)
つや消しブラック